H3056X915
Manguito adaptador - 9.9375 pulg. de diámetro de orificio, 770 mm de longitud total, tamaño de rosca 11.004-6
Artículo MI #00553368
No. Fabricante H3056X915
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 9.9375 pulg. de diámetro de orificio, 770 mm de longitud total, tamaño de rosca 11.004-6
Artículo MI #00553368
No. Fabricante H3056X915
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
H3056X915

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23056
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    9.9375 pulg.
  • Longitud total
    770 mm
  • Tamaño de la rosca
    11.004-6
  • Cono
    1:12
  • Serie
    H
  • UPC_NO
    4026677298225
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos