Motion
SNP 3056 X 9-15/16

SKF
SNP 3056 X 9-15/16

Manguito adaptador - 9.9375 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 157.25 mm, tamaño de rosca 11.004-6 , material de acero
Artículo MI #00553372
No. Fabricante SNP 3056 X 9-15/16
Precio4,962.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNP 3056 X 9-15/16

Manguito adaptador - 9.9375 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 157.25 mm, tamaño de rosca 11.004-6 , material de acero
Artículo MI #00553372
No. Fabricante SNP 3056 X 9-15/16
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
Precio4,962.26 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNP 3056 X 9-15/16

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23056
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    9.9375 pulg.
  • Longitud total
    157.25 mm
  • Tamaño de la rosca
    11.004-6
  • Ancho general
    6.1810 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior
    280 mm
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    13.0050 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    N056
  • Número de arandela de bloqueo
    PL56
  • Número de tuerca hidráulica
    HMVC 56E
  • Incluye
    Arandela de seguridad (PL56)
  • Serie
    SNP
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316576672057
  • Peso
    51.2 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos