Motion
SNP 3056 X 9 15/16

Standard Locknut LLC
SNP 3056 X 9 15/16

Manguito adaptador - 9.9375 en diámetro de orificio
Artículo MI #00553373
No. Fabricante SNP 3056 X 9 15/16
Precio5,023.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Standard Locknut LLC
SNP 3056 X 9 15/16

Manguito adaptador - 9.9375 en diámetro de orificio
Artículo MI #00553373
No. Fabricante SNP 3056 X 9 15/16

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5,023.26 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNP 3056 X 9 15/16

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23056 CAJA/W33
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    9.9375 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Número de tuerca de bloqueo
    N 056
  • Número de placa de bloqueo
    PL 56
  • Tamaño de la carcasa
    SAF 056;SAFS 056
  • Serie
    SNP
  • Número de Upc del fabricante
    737533009797
  • UPC_NO
    737533009797
  • Peso
    45.5 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo