SNP-3056 X 10 7/16

Timken
SNP-3056 X 10 7/16

Manguito adaptador - 10.4375 pulg. diámetro de orificio, 11.004-6 tamaño de rosca, material de acero
Artículo MI #00553387
No. Fabricante SNP-3056 X 10 7/16
Precio5,301.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
SNP-3056 X 10 7/16

Manguito adaptador - 10.4375 pulg. diámetro de orificio, 11.004-6 tamaño de rosca, material de acero
Artículo MI #00553387
No. Fabricante SNP-3056 X 10 7/16
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
Su precio$5,301.53/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNP 3056 X 10-7/16

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23056
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    10.4375 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    11.004-6
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Número de tuerca de bloqueo
    N056
  • Número de arandela de bloqueo
    P56
  • Incluye
    Manguito (S-3056)
  • Serie
    230K
  • UPC_NO
    087796033726
  • Peso
    45.4 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos