SNP 3056 X 10-1/2

SKF
SNP 3056 X 10-1/2

Manguito adaptador - 10.5000 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 157.25 mm, tamaño de rosca 11.004-6 , material de acero
Artículo MI #00553392
No. Fabricante SNP 3056 X 10-1/2
Precio4,962.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNP 3056 X 10-1/2

Manguito adaptador - 10.5000 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 157.25 mm, tamaño de rosca 11.004-6 , material de acero
Artículo MI #00553392
No. Fabricante SNP 3056 X 10-1/2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4,962.26/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNP 3056 X 10-1/2

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23056
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    10.5000 pulg.
  • Longitud total
    157.25 mm
  • Tamaño de la rosca
    11.004-6
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    13.0050 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    N056
  • Número de arandela de bloqueo
    PL56
  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Arandela de seguridad (PL56)
  • Serie
    SNP
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316576672033
  • Peso
    34.93 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos