SNP 3060 X 10-15/16

SKF
SNP 3060 X 10-15/16

Manguito adaptador - 10.9375 pulg. de diámetro de orificio, 170.87 mm de longitud total, tamaño de rosca 11.785-6
Artículo MI #00553398
No. Fabricante SNP 3060 X 10-15/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNP 3060 X 10-15/16

Manguito adaptador - 10.9375 pulg. de diámetro de orificio, 170.87 mm de longitud total, tamaño de rosca 11.785-6
Artículo MI #00553398
No. Fabricante SNP 3060 X 10-15/16
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNP 3060 X 10-15/16

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23060
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    10.9375 pulg.
  • Longitud total
    170.87 mm
  • Tamaño de la rosca
    11.785-6
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Número de tuerca de bloqueo
    N060
  • Número de arandela de bloqueo
    PL60
  • Incluye
    Arandela de seguridad (PL60)
  • Serie
    SNP
  • UPC_NO
    7316576672064
  • Peso
    67 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo