SNP 3060 X 11

SKF
SNP 3060 X 11

Manguito adaptador - 11.0000 pulg. diámetro orificio, material acero
Artículo MI #00553405
No. Fabricante SNP 3060 X 11
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNP 3060 X 11

Manguito adaptador - 11.0000 pulg. diámetro orificio, material acero
Artículo MI #00553405
No. Fabricante SNP 3060 X 11
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNP 3060 X 11

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23060 CAJA/W33
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    11.0000 pulg.
  • Ancho general
    6.7170 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    14.1930 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    N 060
  • Número de placa de bloqueo
    PL 60
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tamaño de la carcasa
    SDAF 060
  • Serie
    SNP
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316576672071
  • UPC_NO
    7316576672071
  • Peso
    52.911 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos