SNP 3064 X 11 15/16

Standard Locknut LLC
SNP 3064 X 11 15/16

Manguito adaptador - 11.9375 en diámetro de orificio
Artículo MI #00553421
No. Fabricante SNP 3064 X 11 15/16
Precio6,786.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Standard Locknut LLC
SNP 3064 X 11 15/16

Manguito adaptador - 11.9375 en diámetro de orificio
Artículo MI #00553421
No. Fabricante SNP 3064 X 11 15/16
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
Precio6,786.17 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNP 3064 X 11 15/16

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23064 CCK/W33
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    11.9375 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Número de tuerca de bloqueo
    N 064
  • Número de placa de bloqueo
    PL 64
  • Tamaño de la carcasa
    SDAF 064
  • Serie
    SNP
  • Número de Upc del fabricante
    737533009865
  • UPC_NO
    737533009865
  • Peso
    65 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo