SNP-3064 X 12

Timken
SNP-3064 X 12

Manguito adaptador - 12.0000 pulg. diámetro de orificio, 12.562-6 tamaño de rosca, material de acero
Artículo MI #00553428
No. Fabricante SNP-3064 X 12
Precio7,611.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
SNP-3064 X 12

Manguito adaptador - 12.0000 pulg. diámetro de orificio, 12.562-6 tamaño de rosca, material de acero
Artículo MI #00553428
No. Fabricante SNP-3064 X 12

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$7,611.22/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNP 3064 X 12

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23064
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    12.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    12.562-6
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Número de tuerca de bloqueo
    N064
  • Número de arandela de bloqueo
    P64
  • Incluye
    Manguito (S3064X12.000)
  • Serie
    230K
  • UPC_NO
    087796146846
  • Peso
    65.7 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos