SNP 3068 X 12-1/2

Timken
SNP 3068 X 12-1/2

Manguito adaptador - 12.5000 en diámetro de orificio
Artículo MI #00553438
No. Fabricante SNP 3068 X 12-1/2
Precio9,181.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
SNP 3068 X 12-1/2

Manguito adaptador - 12.5000 en diámetro de orificio
Artículo MI #00553438
No. Fabricante SNP 3068 X 12-1/2
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
Su precio$9,181.45/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNP 3068 X 12-1/2

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23068 CAJA/W33
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    12.5000 pulg.
  • Ancho general
    7.5330 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    N 068
  • Número de placa de bloqueo
    PL 68
  • Tamaño de la carcasa
    SDAF 068
  • Serie
    SNP
  • Número de Upc del fabricante
    087796146853
  • UPC_NO
    087796146853
  • Peso
    77.8 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos