SNP-3076 X 14

Timken
SNP-3076 X 14

Manguito adaptador - 14.0000 pulg. diámetro orificio, material acero
Artículo MI #00553468
No. Fabricante SNP-3076 X 14
Precio13,423.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
SNP-3076 X 14

Manguito adaptador - 14.0000 pulg. diámetro orificio, material acero
Artículo MI #00553468
No. Fabricante SNP-3076 X 14
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
Precio13,423.18 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNP 3076 X 14

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23076
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    14.0000 pulg.
  • Ancho general
    7.7330 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Número de tuerca de bloqueo
    N076
  • Número de arandela de bloqueo
    P76
  • Incluye
    Manguito (S3076X14.000)
  • Serie
    230K
  • UPC_NO
    087796153813
  • Peso
    94.3 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos