SNP 3084 X 15-3/4

SKF
SNP 3084 X 15-3/4

Manguito adaptador - 15.7500 en diámetro de orificio
Artículo MI #00553477
No. Fabricante SNP 3084 X 15-3/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNP 3084 X 15-3/4

Manguito adaptador - 15.7500 en diámetro de orificio
Artículo MI #00553477
No. Fabricante SNP 3084 X 15-3/4
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNP 3084X15.3/4

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23084 CAK/W33
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    15.7500 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Número de tuerca de bloqueo
    N 084
  • Número de placa de bloqueo
    PL 84
  • Tamaño de la carcasa
    SDAF 084
  • Serie
    SNP
  • Número de Upc del fabricante
    7316577115102
  • UPC_NO
    7316571796642
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos