SNW 3122 X 3-15/16

SKF
SNW 3122 X 3-15/16

Manguito adaptador - 3.9375 pulg. diámetro orificio, material acero
Artículo MI #00553496
No. Fabricante SNW 3122 X 3-15/16
Precio323.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNW 3122 X 3-15/16

Manguito adaptador - 3.9375 pulg. diámetro orificio, material acero
Artículo MI #00553496
No. Fabricante SNW 3122 X 3-15/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$323.04/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 3122 X 3-15/16

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23122 CCK/W33
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    3.9375 pulg.
  • Ancho general
    3.1960 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Número de tuerca de bloqueo
    N022
  • Número de arandela de bloqueo
    W022
  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Arandela de seguridad (W022 )
  • Serie
    SNW
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316576673054
  • Peso
    4.77 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos