H3124X403
Manguito adaptador - 4.1875 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 88 mm, tamaño de rosca M120x2 , material de acero
Artículo MI #00553506
No. Fabricante H3124X403
Precio936.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 4.1875 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 88 mm, tamaño de rosca M120x2 , material de acero
Artículo MI #00553506
No. Fabricante H3124X403
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
Precio936.15 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H3124X403

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    4.1875 pulg.
  • Longitud total
    88 mm
  • Tamaño de la rosca
    M120x2
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM24
  • Número de arandela de bloqueo
    MB24
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB24)
  • Serie
    H31
  • UPC_NO
    4012801312417
  • Peso
    6.73 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos