Motion
SNW 3124
Manguito adaptador - 4.2500 pulg. diámetro orificio, 4.714-12 tamaño rosca
Artículo MI #00553515
No. Fabricante SNW 3124
Precio499.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 4.2500 pulg. diámetro orificio, 4.714-12 tamaño rosca
Artículo MI #00553515
No. Fabricante SNW 3124
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
Precio499.98 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 3124 X 4-1/4

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23124
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    4.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    4.714-12
  • Número de tuerca de bloqueo
    N024
  • Número de arandela de bloqueo
    W024
  • Incluye
    Manguito (S-3124)
  • Serie
    SNW
  • UPC_NO
    737533010045
  • Peso
    5.85 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo