Motion
SNW 3126 X 4-7/16

SKF
SNW 3126 X 4-7/16

Manguito adaptador - 4.4375 pulg. de diámetro de orificio, 95.56 mm de longitud total, tamaño de rosca 5.106-12
Artículo MI #00553520
No. Fabricante SNW 3126 X 4-7/16
Precio526.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNW 3126 X 4-7/16

Manguito adaptador - 4.4375 pulg. de diámetro de orificio, 95.56 mm de longitud total, tamaño de rosca 5.106-12
Artículo MI #00553520
No. Fabricante SNW 3126 X 4-7/16
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
Precio526.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 3126 X 4-7/16

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23126 CCK/W33
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    4.4375 pulg.
  • Longitud total
    95.56 mm
  • Tamaño de la rosca
    5.106-12
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Número de tuerca de bloqueo
    N026
  • Número de arandela de bloqueo
    W026
  • Incluye
    Arandela de seguridad (W026)
  • Serie
    SNW
  • UPC_NO
    7316576673085
  • Peso
    8.66 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos