H3126X408
Manguito adaptador - 4.5000 pulg. de diámetro de orificio, 92 mm de longitud total, tamaño de rosca M130x2
Artículo MI #00553523
No. Fabricante H3126X408
Precio825.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 4.5000 pulg. de diámetro de orificio, 92 mm de longitud total, tamaño de rosca M130x2
Artículo MI #00553523
No. Fabricante H3126X408
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
Precio825.63 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H3126X408

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    4.5000 pulg.
  • Longitud total
    92 mm
  • Tamaño de la rosca
    M130x2
  • Ancho general
    7/8 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    6-7/16 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM26
  • Número de arandela de bloqueo
    MB26
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB26)
  • Serie
    H31
  • UPC_NO
    4012801217064
  • Peso
    8.14 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos