SNW 3128
Manguito adaptador - 5.0000 en diámetro de orificio
Artículo MI #00553539
No. Fabricante SNW 3128
Precio621.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 5.0000 en diámetro de orificio
Artículo MI #00553539
No. Fabricante SNW 3128

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$621.15/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 3128 X 5

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23128
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    5.0000 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    N028
  • Número de arandela de bloqueo
    W028
  • Incluye
    Manguito (S-3128)
  • Serie
    SNW
  • UPC_NO
    737533010090
  • Peso
    8.35 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo