Motion
H3132X507
Manguito adaptador - 5.4375 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 119 mm, tamaño de rosca M160x2 , material de acero
Artículo MI #00553551
No. Fabricante H3132X507
Precio1,733.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 5.4375 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 119 mm, tamaño de rosca M160x2 , material de acero
Artículo MI #00553551
No. Fabricante H3132X507
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
Precio1,733.54 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H3132X507

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23132
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    5.4375 pulg.
  • Longitud total
    119 mm
  • Tamaño de la rosca
    M160x2
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM32
  • Número de arandela de bloqueo
    MB32
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB32)
  • Serie
    H31
  • UPC_NO
    4012801312530
  • Peso
    17.45 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos