H3134X515
Manguito adaptador - 5.9375 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 560 mm, tamaño de rosca 6.659-8 , material de acero
Artículo MI #00553570
No. Fabricante H3134X515
Precio1,508.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 5.9375 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 560 mm, tamaño de rosca 6.659-8 , material de acero
Artículo MI #00553570
No. Fabricante H3134X515
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
Precio1,508.51 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H3134X515

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22234
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    5.9375 pulg.
  • Longitud total
    560 mm
  • Tamaño de la rosca
    6.659-8
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM34
  • Número de arandela de bloqueo
    MB34
  • Incluye
    Tuerca hidráulica (HMV34)
  • Serie
    H31
  • UPC_NO
    4012801312561
  • Peso
    17.97 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos