Descripción general
Especificaciones
- Número de cojinete compatible23134
- Tipo de productoManguitos adaptadores
- Diámetro interno5.9375 pulg.
- Tamaño de la rosca6.656-18
- Material/revestimientoAcero
- Número de tuerca de bloqueoN034
- Número de arandela de bloqueoW034
- IncluyeManguito (S-34)
- SerieSNW
- UPC_NO737533010151
- Peso16 lb
- MaterialAcero