Motion
H3136X607
Manguito adaptador - 6.4375 pulg. de diámetro de orificio, 530 mm de longitud total, tamaño de rosca M180 x 3
Artículo MI #00553583
No. Fabricante H3136X607
Precio1,755.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 6.4375 pulg. de diámetro de orificio, 530 mm de longitud total, tamaño de rosca M180 x 3
Artículo MI #00553583
No. Fabricante H3136X607

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,755.29/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H3136X607

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23136
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    6.4375 pulg.
  • Longitud total
    530 mm
  • Tamaño de la rosca
    M180 x 3
  • Cono
    1:12
  • Serie
    SAF
  • UPC_NO
    4012801312608
  • Peso
    18.83 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos