H3136X608
Manguito adaptador - 6.5000 pulg. de diámetro de orificio, 530 mm de longitud total, tamaño de rosca M180x3
Artículo MI #00553589
No. Fabricante H3136X608
Precio1,778.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 6.5000 pulg. de diámetro de orificio, 530 mm de longitud total, tamaño de rosca M180x3
Artículo MI #00553589
No. Fabricante H3136X608
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
Precio1,778.28 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H3136X608

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23136
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    6.5000 pulg.
  • Longitud total
    530 mm
  • Tamaño de la rosca
    M180x3
  • Cono
    1:12
  • Serie
    H31
  • UPC_NO
    4012801312615
  • Peso
    17.91 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos