SNW 3136 X 6-1/2

SKF
SNW 3136 X 6-1/2

Manguito adaptador - 6.5000 en diámetro de orificio
Artículo MI #00553592
No. Fabricante SNW 3136 X 6-1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNW 3136 X 6-1/2

Manguito adaptador - 6.5000 en diámetro de orificio
Artículo MI #00553592
No. Fabricante SNW 3136 X 6-1/2
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 3136 X 6-1/2

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23136 CCK/W33
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    6.5000 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Número de tuerca de bloqueo
    N 036
  • Número de arandela de bloqueo
    W 036
  • Serie
    SNW
  • Número de Upc del fabricante
    7316576673139
  • UPC_NO
    7316576673139
  • Peso
    16.77 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo