Descripción general
Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 3136 X 6-1/2
Especificaciones
- Número de cojinete compatible23136
- Tipo de productoManguitos adaptadores
- Diámetro interno6.5000 pulg.
- Longitud total530 mm
- Tamaño de la rosca7.063-18
- Número de tuerca de bloqueoN036
- Número de arandela de bloqueoW036
- IncluyeManguito (S-3136)
- SerieSNW
- UPC_NO737533010182
- Peso17 lb
- MaterialAcero
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad