H3138X615
Manguito adaptador - 6.9375 pulg. de diámetro de orificio, 610 mm de longitud total, tamaño de rosca M190x3
Artículo MI #00553596
No. Fabricante H3138X615
Precio2,169.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 6.9375 pulg. de diámetro de orificio, 610 mm de longitud total, tamaño de rosca M190x3
Artículo MI #00553596
No. Fabricante H3138X615
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
Precio2,169.43 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H3138X615

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22238
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    6.9375 pulg.
  • Longitud total
    610 mm
  • Tamaño de la rosca
    M190x3
  • Cono
    1:12
  • Serie
    SAF
  • UPC_NO
    4012801312639
  • Peso
    19.65 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos