SNW 3140 X 7-3/16
Manguito adaptador - 7.1875 en diámetro de orificio
Artículo MI #00553611
No. Fabricante SNW 3140 X 7-3/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 7.1875 en diámetro de orificio
Artículo MI #00553611
No. Fabricante SNW 3140 X 7-3/16

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 3140 X 7-3/16

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23140 CCK/W33
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    7.1875 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    N 040
  • Número de arandela de bloqueo
    W 040
  • Serie
    SNW
  • Número de Upc del fabricante
    662939024521
  • UPC_NO
    662939024521
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo