SNW 3140
Manguito adaptador - 7.5000 pulg. de diámetro de orificio, 150 mm de longitud total, tamaño de rosca M200 x 3
Artículo MI #00553616
No. Fabricante SNW 3140
Precio1,693.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 7.5000 pulg. de diámetro de orificio, 150 mm de longitud total, tamaño de rosca M200 x 3
Artículo MI #00553616
No. Fabricante SNW 3140
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
Precio1,693.24 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 3140 X 7 1/2

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23140
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    7.5000 pulg.
  • Longitud total
    150 mm
  • Tamaño de la rosca
    M200 x 3
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Número de tuerca de bloqueo
    N040
  • Número de arandela de bloqueo
    W040
  • Incluye
    Manguito (S-3140)
  • Serie
    SNW
  • UPC_NO
    737533021218
  • Peso
    28.5 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo