Descripción general
Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 3144 X 7-15/16
Especificaciones
- Número de cojinete compatible23144
- Tipo de productoManguitos adaptadores
- Diámetro interno7.9375 pulg.
- Tamaño de la rosca8.628-8
- Cono1:12
- Número de tuerca de bloqueoN044
- Número de arandela de bloqueoW044
- IncluyeManguito (S-3144)
- SerieSNW
- UPC_NO737533010236
- Peso32 lb
- MaterialAcero
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad