SNP 3164 X 12

SKF
SNP 3164 X 12

Manguito adaptador - 12.0000 pulg. diámetro orificio, 12.562-6 tamaño rosca
Artículo MI #00553701
No. Fabricante SNP 3164 X 12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNP 3164 X 12

Manguito adaptador - 12.0000 pulg. diámetro orificio, 12.562-6 tamaño rosca
Artículo MI #00553701
No. Fabricante SNP 3164 X 12
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNP 3164X12

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23164
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    12.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    12.562-6
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Número de tuerca de bloqueo
    N064
  • Número de arandela de bloqueo
    PL64
  • Incluye
    Arandela de seguridad (PL64)
  • Serie
    SNP
  • UPC_NO
    7316577001184
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos