Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 12.9375 en diámetro de orificio
Artículo MI #00553794
No. Fabricante SNP 3272 X 12-15/16

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNP 3272 X 12-15/16

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23272 CAK/W33
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    12.9375 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    N 072
  • Número de placa de bloqueo
    PL 72
  • Tamaño de la carcasa
    SDAF 3272
  • Serie
    SNP
  • Número de Upc del fabricante
    662939024326
  • UPC_NO
    662939024326
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo