Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la rosca0.391-32 pulg.
- Diámetro exterior0.7500 pulg.
- Diámetro de la cara0.6250 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho general0.2188 pulg.
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadW00
- Tipo de tuerca de bloqueoPara arandela de seguridad
- Peso0.02 lb
- SerieN
- UPC_NO73753300395
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete