N 01

SKF
N 01

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 0.469-32 pulg., 7/8 pulg. OD, 0.719 pulg. de diámetro frontal, 5/16 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00553856
No. Fabricante N 01
Precio5.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
N 01

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 0.469-32 pulg., 7/8 pulg. OD, 0.719 pulg. de diámetro frontal, 5/16 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00553856
No. Fabricante N 01

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5.23 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N 01 NUT

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    0.469-32 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Diámetro de la cara
    0.7190 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    0.3125 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W01
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    0.03 lb
  • Serie
    N
  • UPC_NO
    7316571385679
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos