Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la rosca0.586-32 pulg.
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- Diámetro de la cara0.8130 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho general0.3125 pulg.
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadW02
- Tipo de tuerca de bloqueoPara arandela de seguridad
- Peso0.04 lb
- SerieN
- UPC_NO73753300404
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete