W 02
Arandela de bloqueo de cojinetes - 0.6010 pulg. de D.I., 1.1560 pulg. de diámetro exterior, 0.8130 pulg. de diámetro frontal, material de acero, serie W
Artículo MI #00553877
No. Fabricante W 02
Precio2.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 0.6010 pulg. de D.I., 1.1560 pulg. de diámetro exterior, 0.8130 pulg. de diámetro frontal, material de acero, serie W
Artículo MI #00553877
No. Fabricante W 02

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2.37/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
W-02 ARANDELA DE SEGURIDAD

Especificaciones

  • Serie
    W
  • Diámetro interno
    0.6010 pulg.
  • Diámetro de la cara
    0.8130 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho de tanga
    0.1200 pulg.
  • Ancho de la llave
    0.1200 pulg.
  • Número de tangas
    11
  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    N-02
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    737533053707
  • Diámetro exterior sobre tangas
    1.1560 pulg.
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo