Motion
N 03

SKF
N 03

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 0.664-32 pulg., 1-1/8 pulg. OD, 15/16 pulg. de diámetro frontal, 11/32 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00553883
No. Fabricante N 03
Price$11.57/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
N 03

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 0.664-32 pulg., 1-1/8 pulg. OD, 15/16 pulg. de diámetro frontal, 11/32 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00553883
No. Fabricante N 03

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$11.57/each

Descripción general

Descripción del fabricante
N 03 NUT

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    0.664-32 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Diámetro de la cara
    0.9375 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    0.3438 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W03
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    0.06 lb
  • Serie
    N
  • UPC_NO
    7316571385464
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo