Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la rosca0.664-32 pulg.
- Diámetro exterior1.1250 pulg.
- Diámetro de la cara0.9380 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho general0.3438 pulg.
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadW03
- Tipo de tuerca de bloqueoPara arandela de seguridad
- Peso0.05 lb
- SerieN
- UPC_NO73753300413
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete