W 04
Arandela de bloqueo de cojinetes - 0.8010 pulg. de D.I., 1.5310 pulg. de diámetro exterior, 1.1250 pulg. de diámetro frontal, material de acero, serie W
Artículo MI #00553904
No. Fabricante W 04
Precio1.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 0.8010 pulg. de D.I., 1.5310 pulg. de diámetro exterior, 1.1250 pulg. de diámetro frontal, material de acero, serie W
Artículo MI #00553904
No. Fabricante W 04

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.77 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
W-04 ARANDELA DE SEGURIDAD

Especificaciones

  • Serie
    W
  • Diámetro interno
    0.8010 pulg.
  • Diámetro de la cara
    1.1250 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho de tanga
    0.1660 pulg.
  • Ancho de la llave
    0.1760 pulg.
  • Número de tangas
    11
  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    N-04
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    737533053363
  • Diámetro exterior sobre tangas
    1.5310 pulg.
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo