N 05

SKF
N 05

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 0.969-32 pulg., 1-9/16 pulg. OD, 1.281 pulg. de diámetro frontal, 13/32 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00553909
No. Fabricante N 05
Price$8.31/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
N 05

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 0.969-32 pulg., 1-9/16 pulg. OD, 1.281 pulg. de diámetro frontal, 13/32 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00553909
No. Fabricante N 05

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$8.31/each

Descripción general

Descripción del fabricante
N 05 NUT

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    0.969-32 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5625 pulg.
  • Diámetro de la cara
    1.2810 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    1.4063 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W05
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    0.11 lb
  • Serie
    N
  • UPC_NO
    7316571278735
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo