Descripción general
Descripción del fabricante
N-05 TUERCA DE BLOQUEO
Especificaciones
- Tamaño de la rosca0.969-32 pulg.
- Diámetro exterior1.5625 pulg.
- Diámetro de la cara1.2810 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho general1.4063 pulg.
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadW05
- Tipo de tuerca de bloqueoPara arandela de seguridad
- Peso0.12 lb
- Número de pieza del manguito adaptadorS-05
- SerieN
- UPC_NO737533004310
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad