W 05

SKF
W 05

Rondana de bloqueo de rodamiento serie W: 0.989 in de diámetro interno, 1.719 in de diámetro externo, 1.281 in de diám. frontal, material de acero
Artículo MI #00553916
No. Fabricante W 05
Precio1.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
W 05

Rondana de bloqueo de rodamiento serie W: 0.989 in de diámetro interno, 1.719 in de diámetro externo, 1.281 in de diám. frontal, material de acero
Artículo MI #00553916
No. Fabricante W 05

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.92 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ARANDELA W 05

Especificaciones

  • Serie
    W
  • Diámetro interno
    0.9890 pulg.
  • Diámetro de la cara
    1.2810 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho de la llave
    0.176 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    N 05
  • UPC_NO
    7316571385518
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos