Descripción general
Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO INOXIDABLE NS-05
Especificaciones
- Tamaño de la rosca0.9690-32 pulg.
- Diámetro exterior1.5625 pulg.
- MaterialAcero inoxidable
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadWS-05
- Peso0.12 lb
- SerieNS
- Número de Upc del fabricante737533017600
- UPC_NO737533017600
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad