N06
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 1.173-18 pulg., 1-3/4 pulg. OD, 1-1/2 pulg. de diámetro frontal, 13/32 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00553923
No. Fabricante N06
Precio8.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 1.173-18 pulg., 1-3/4 pulg. OD, 1-1/2 pulg. de diámetro frontal, 13/32 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00553923
No. Fabricante N06

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio8.21 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N-06 TUERCA DE BLOQUEO

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    1.173-18 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Diámetro de la cara
    1.5000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    1.4063 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W06
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    0.13 lb
  • Número de pieza del manguito adaptador
    S-06
  • Serie
    N
  • UPC_NO
    737533004419
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo