NL09
Tuerca de bloqueo de rodamiento serie NL - Tamaño de rosca de 1.767-18 in, Rosca a mano izquierda, 2.5360 in OD, 2.2810 in Dia. facial, 0.4480 in Ancho, Material de acero
Artículo MI #00553932
No. Fabricante NL09
Precio25.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de rodamiento serie NL - Tamaño de rosca de 1.767-18 in, Rosca a mano izquierda, 2.5360 in OD, 2.2810 in Dia. facial, 0.4480 in Ancho, Material de acero
Artículo MI #00553932
No. Fabricante NL09
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
Su precio$25.90/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NL-09 TUERCA DE BLOQUEO DE MANO IZQUIERDA

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    1.767-18 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5360 pulg.
  • Diámetro de la cara
    2.2810 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    0.4480 pulg.
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Peso
    0.3 lb
  • Serie
    NL
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo