Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la rosca1.376-18 pulg.
- Diámetro exterior2.0625 pulg.
- Diámetro de la cara1.8130 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho general0.4375 pulg.
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadW07
- Peso0.21 lb
- Número de pieza del manguito adaptadorS-07
- SerieN
- UPC_NO737533004556
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete