W-07

Timken
W-07

Arandela de bloqueo de cojinetes - 1.3960 pulg. de D.I., 2.2500 pulg. de diámetro exterior, 1.8130 pulg. de diámetro frontal, material de acero, serie W
Artículo MI #00553944
No. Fabricante W-07
Price$2.12/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
W-07

Arandela de bloqueo de cojinetes - 1.3960 pulg. de D.I., 2.2500 pulg. de diámetro exterior, 1.8130 pulg. de diámetro frontal, material de acero, serie W
Artículo MI #00553944
No. Fabricante W-07

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2.12/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ARANDELA W 07

Especificaciones

  • Serie
    W
  • Diámetro interno
    1.3960 pulg.
  • Diámetro de la cara
    1.8130 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho de tanga
    0.1660 pulg.
  • Ancho de la llave
    0.1760 pulg.
  • Número de tangas
    15
  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    N-07
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796155077
  • UPC_NO
    087796155077
  • Diámetro exterior sobre tangas
    2.2500 pulg.
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo