Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la rosca1.5630-18 pulg.
- Diámetro exterior2.2500 pulg.
- MaterialAcero
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadW-08
- Peso0.25 lb
- SerieN
- Número de Upc del fabricante662327109301
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete