Motion
N08

NTN
N08

Tuerca de bloqueo del cojinete - Tamaño de la rosca de 1.5630-18 in, 2.2550 in OD, 2.0000 in Dia. facial, 0.4480 in Ancho, Acero
Artículo MI #00553948
No. Fabricante N08
Precio10.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
N08

Tuerca de bloqueo del cojinete - Tamaño de la rosca de 1.5630-18 in, 2.2550 in OD, 2.0000 in Dia. facial, 0.4480 in Ancho, Acero
Artículo MI #00553948
No. Fabricante N08

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.47 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N08 TUERCA DE BLOQUEO

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    1.5630-18 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2550 pulg.
  • Diámetro de la cara
    2.0000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    0.4480 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W08
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    0.22 lb
  • Serie
    N
  • UPC_NO
    4547359149159
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo