N08
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 1.563-18 pulg., 2-1/4 pulg. OD, 2 pulg. de diámetro frontal, 7/16 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00553951
No. Fabricante N08
Precio9.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 1.563-18 pulg., 2-1/4 pulg. OD, 2 pulg. de diámetro frontal, 7/16 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00553951
No. Fabricante N08

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio9.98 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N-08 TUERCA DE BLOQUEO

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    1.563-18 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.
  • Diámetro de la cara
    2.0000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    0.4375 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W08
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    0.23 lb
  • Número de pieza del manguito adaptador
    S-08, S-108
  • Serie
    N
  • UPC_NO
    737533004648
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo