W-08

Timken
W-08

Arandela de bloqueo de cojinetes - 1.5830 pulg. de D.I., 2.4960 pulg. de diámetro exterior, 2.0000 pulg. de diámetro frontal, material de acero, serie W
Artículo MI #00553959
No. Fabricante W-08
Precio2.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
W-08

Arandela de bloqueo de cojinetes - 1.5830 pulg. de D.I., 2.4960 pulg. de diámetro exterior, 2.0000 pulg. de diámetro frontal, material de acero, serie W
Artículo MI #00553959
No. Fabricante W-08
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
Precio2.48 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ARANDELA W 08

Especificaciones

  • Serie
    W
  • Diámetro interno
    1.5830 pulg.
  • Diámetro de la cara
    2.0000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho de tanga
    0.2340 pulg.
  • Ancho de la llave
    0.2900 pulg.
  • Número de tangas
    15
  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    N-08
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796147201
  • UPC_NO
    087796147201
  • Diámetro exterior sobre tangas
    2.4960 pulg.
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos